Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső színes 58W 26x1500mm SÁRGA G13 GT03520 - 232748

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső színes  58W 26x1500mm SÁRGA G13 GT03520

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 58 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 0 K

  • Fényáram - 3100 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT03520

Gyártói cikkszám

232748

Gyártói típuskód

L 58/62

Fényforrás teljesítménye:

58 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

0 K

Fényáram:

3100 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1500 mm

Fényszín:

62

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Csőátmérő:

26 mm

Szín:

sárga

Repeszvédelem:

Igen

Alkalmazás:

tisztaszoba

Fényhasznosítás:

53 lm/W

Körátmérő:

26 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

68 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső színes 58W 26x1500mm SÁRGA G13