Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső színes 80W 16x1449mm KÉK G5 SN000749 - 162007

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső színes  80W 16x1449mm KÉK G5 SN000749

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 80 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 6700 K

  • Fényáram - 1550 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN000749

Gyártói cikkszám

162007

Gyártói típuskód

COLOURED T5 HO 80W/67

Fényforrás teljesítménye:

80 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

6700 K

Fényáram:

1550 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1449 mm

Fényszín:

67

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Csőátmérő:

16 mm

Szín:

kék

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

19 lm/W

Körátmérő:

16 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T5

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

24000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

88 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső színes 80W 16x1449mm KÉK G5