Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső szolár 80W/79 38x1500mm GT58922 - 447319

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső szolár   80W/79 38x1500mm GT58922

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 80 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 2000 K

  • Lámpaforma - cső

  • Hosszúság - 1500 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT58922

Gyártói cikkszám

447319

Gyártói típuskód

L 80W/79

Fényforrás teljesítménye:

80 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

2000 K

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1500 mm

Fényszín:

79

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Csőátmérő:

38 mm

Szín:

egyéb

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

egyéb

Körátmérő:

38 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

500 h

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső szolár 80W/79 38x1500mm