Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső T5 21W/ 8800K 16x849mm G5 GT76099 - 224989

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső T5  21W/ 8800K 16x849mm G5 GT76099

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 21 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 8000 K

  • Fényáram - 1700 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT76099

Gyártói cikkszám

224989

Gyártói típuskód

HE 21W/880

Fényforrás teljesítménye:

21 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

8000 K

Fényáram:

1700 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

849 mm

Fényszín:

880

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

16 mm

Szín:

egyéb

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

86 lm/W

Körátmérő:

16 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T5

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

24000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

23 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső T5 21W/ 8800K 16x849mm G5