Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső T5 28W/ 6500K 16x1149mm G5 40 db/csom ipari kiszer. GT76370 - 464640

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső T5  28W/ 6500K 16x1149mm G5 40 db/csom ipari kiszer. GT76370

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 28 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 6500 K

  • Fényáram - 2400 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT76370

Gyártói cikkszám

464640

Gyártói típuskód

FH 28W/865 VS40

Fényforrás teljesítménye:

28 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

6500 K

Fényáram:

2400 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1149 mm

Fényszín:

865

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

16 mm

Szín:

fehér

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

86 lm/W

Körátmérő:

16 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

31 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső T5 28W/ 6500K 16x1149mm G5 40 db/csom ipari kiszer.