Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

OSRAM - Fénycső T5 35W/ 4000K 16x1449mm G5 40 db/csom ipari kiszer. GT76372 - 464749

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső T5  35W/ 4000K 16x1449mm G5 40 db/csom ipari kiszer. GT76372

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 35 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Fényáram - 3300 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT76372

Gyártói cikkszám

464749

Gyártói típuskód

FH 35W/840 VS40

Fényforrás teljesítménye:

35 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

4000 K

Fényáram:

3300 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1449 mm

Fényszín:

840

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

16 mm

Szín:

fehér

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

94 lm/W

Körátmérő:

16 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T5

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

40 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső T5 35W/ 4000K 16x1449mm G5 40 db/csom ipari kiszer.