OSRAM - Fénycső T5 35W/ 4000K 16x1449mm G5 GT14998 - 591445
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 35 W
Foglalat - G5
Színhőmérséklet - 4000 K
Fényáram - 3320 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT14998
Gyártói cikkszám
591445
Gyártói típuskód
FH 35W/840
Fényforrás teljesítménye:
35 W
Foglalat:
G5
Színhőmérséklet:
4000 K
Fényáram:
3320 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
1449 mm
Fényszín:
840
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Csőátmérő:
16 mm
Szín:
fehér
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
általános
Fényhasznosítás:
94 lm/W
Körátmérő:
16 mm
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Nem
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Duplafalas:
Nem
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
24000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
40 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig