Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső T5 35W/ 6500K 16x1449mm G5 GT21455 - 591360

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső T5  35W/ 6500K 16x1449mm G5 GT21455

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 35 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 6500 K

  • Fényáram - 3050 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21455

Gyártói cikkszám

591360

Gyártói típuskód

FH 35W/865

Fényforrás teljesítménye:

35 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

6500 K

Fényáram:

3050 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1449 mm

Fényszín:

865

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

16 mm

Szín:

fehér

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

87 lm/W

Körátmérő:

16 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

24000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

40 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső T5 35W/ 6500K 16x1449mm G5