Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső T5 39W/ 4000K 16x849mm G5 40 db/csom ipari kiszer. GT76376 - 453538

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső T5  39W/ 4000K 16x849mm G5 40 db/csom ipari kiszer. GT76376

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 39 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Fényáram - 3100 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT76376

Gyártói cikkszám

453538

Gyártói típuskód

FQ 39W/840 VS40

Fényforrás teljesítménye:

39 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

4000 K

Fényáram:

3100 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

849 mm

Fényszín:

840

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

16 mm

Szín:

fehér

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

82 lm/W

Körátmérő:

16 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

24000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

42 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső T5 39W/ 4000K 16x849mm G5 40 db/csom ipari kiszer.