OSRAM - Fénycső T5 39W/6500K 16x849mm G5 SN094469 - 591681
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 38 W
Foglalat - G5
Színhőmérséklet - 6500 K
Fényáram - 2850 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN094469
Gyártói cikkszám
591681
Gyártói típuskód
HO 39W/865 HO 20X1
Fényforrás teljesítménye:
38 W
Foglalat:
G5
Színhőmérséklet:
6500 K
Fényáram:
2850 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
849 mm
Fényszín:
865
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Csőátmérő:
16 mm
Szín:
fehér
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
általános
Fényhasznosítás:
75 lm/W
Körátmérő:
16 mm
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Nem
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Duplafalas:
Nem
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
24000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
42 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K