Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső T5 49W/ 2700K 16x1449mm G5 GT27761 - 657172

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső T5  49W/ 2700K 16x1449mm G5 GT27761

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 49 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Fényáram - 4300 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27761

Gyártói cikkszám

657172

Gyártói típuskód

FQ 49W/827

Fényforrás teljesítménye:

49 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

2700 K

Fényáram:

4300 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1449 mm

Fényszín:

827

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

16 mm

Szín:

egyéb

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

100 lm/W

Körátmérő:

16 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T5

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

24000 h

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső T5 49W/ 2700K 16x1449mm G5