Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső T5 54W/ 3000K 16x1182mm G5 SEAMLESS GT93049 - 409997

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső T5  54W/ 3000K 16x1182mm G5 SEAMLESS GT93049

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 54 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Fényáram - 4450 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT93049

Gyártói cikkszám

409997

Gyártói típuskód

HO 54W/830 SLS

Fényforrás teljesítménye:

54 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényáram:

4450 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1182 mm

Fényszín:

830

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

16 mm

Szín:

egyéb

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

82 lm/W

Körátmérő:

16 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T5

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

18000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

60 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső T5 54W/ 3000K 16x1182mm G5 SEAMLESS