Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső T5 54W/ SÁRGA 16x1182mm G5 SN016869 - 233400

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső T5 54W/ SÁRGA 16x1182mm G5 SN016869

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 54 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 0 K

  • Fényáram - 3140 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN016869

Gyártói cikkszám

233400

Gyártói típuskód

HO 54W/62 VS10 CHIPCONTR

Fényforrás teljesítménye:

54 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

0 K

Fényáram:

3140 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1149 mm

Fényszín:

62

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

16 mm

Szín:

sárga

Repeszvédelem:

Igen

Alkalmazás:

egyéb

Fényhasznosítás:

51 lm/W

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T5

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

24000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

60 kWh

Fényforrások ; Fénycső ; %Fénycső T5 54W/ SÁRGA 16x1182mm G5