Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fénycső T5 80W/ 3000K 16x1449mm G5 40 db/csom ipari kiszer. GT76381 - 515137

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső T5  80W/ 3000K 16x1449mm G5 40 db/csom ipari kiszer. GT76381

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 80 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Fényáram - 6150 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT76381

Gyártói cikkszám

515137

Gyártói típuskód

FQ 80W/830 VS40

Fényforrás teljesítménye:

80 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényáram:

6150 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1449 mm

Fényszín:

830

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

16 mm

Szín:

egyéb

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

77 lm/W

Körátmérő:

16 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

24000 h

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső T5 80W/ 3000K 16x1449mm G5 40 db/csom ipari kiszer.