Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Fénycső T5 80W/ 6500K 16x1449mm G5 SN154668 - 591803

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső T5 80W/ 6500K 16x1449mm G5 SN154668

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300591803

Sonepar cikkszám

SN154668

Gyártói cikkszám

591803

Gyártói típuskód

HO 80 W/865

Fénycső T5 80W/ 6500K 16x1449mm G5