Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Fénycső T5 8W/ 3000K 16x288mm G5 SN103721 - 959881

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső T5  8W/ 3000K 16x288mm G5 SN103721

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 8 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Fényáram - 420 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN103721

Gyártói cikkszám

959881

Gyártói típuskód

L8 W/830

Fényforrás teljesítménye:

8 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényáram:

420 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

302.5 mm

Fényszín:

830

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

16 mm

Szín:

fehér

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

52 lm/W

Lámpa típusjelölése:

T5

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fénycső T5 8W/ 3000K 16x288mm G5