Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Fénycső UV 18W 26x590mm G13 BLB SX078196 - 054685

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fénycső UV  18W 26x590mm G13 BLB SX078196

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 2000 K

  • Lámpaforma - cső

  • Hosszúság - 590 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX078196

Gyártói cikkszám

054685

Gyártói típuskód

L 18W/73

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

2000 K

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

590 mm

Fényszín:

73

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Csőátmérő:

26 mm

Szín:

egyéb

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

egyéb

Körátmérő:

26 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Igen

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényforrások ; UV-lámpa ; Fénycső UV 18W 26x590mm G13 BLB