OSRAM - Fényerőszabályozó DALI előtétekhez GT55128 - 189721
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vezérlőegység
Mélység - 71 mm
Átmérő - 0 mm
Szélesség - 71 mm
Magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT55128
Gyártói cikkszám
189721
Gyártói típuskód
DALI MCU
Kivitel:
vezérlőegység
Mélység:
71 mm
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
71 mm
Magasság:
50 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Fényerőszabályozáshoz alkatrész ; Fényerőszabályozó DALI előtétekhez