OSRAM - Fényerőszabályozó HF-DIM előtétekhez 1-10V GT27751 - 347424
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vezérlőegység
Kompatibilis az Apple HomeKittel - Nem
Kompatibilis a Google Segéddel - Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával - Nem
Mélység - 80 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT27751
Gyártói cikkszám
347424
Gyártói típuskód
DIM MCU P
Kivitel:
vezérlőegység
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Mélység:
80 mm
Átmérő:
54 mm
Szélesség:
80 mm
Magasság:
40 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Fényerőszabályozáshoz alkatrész ; Fényerőszabályozó HF-DIM előtétekhez 1-10V