OSRAM - Fényérzékelő DALI rendszerhez GT44131 - 023087
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fényérzékelő
Mélység - 63 mm
Átmérő - 0 mm
Szélesség - 29 mm
Magasság - 21 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT44131
Gyártói cikkszám
023087
Gyártói típuskód
TOUCH DIM LS LI/220-240
Kivitel:
fényérzékelő
Mélység:
63 mm
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
29 mm
Magasság:
21 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Fényerőszabályozáshoz alkatrész ; Fényérzékelő DALI rendszerhez