Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Glimmlámpa 1,35mA/230V BA9sfoglalat LG233 - 013138

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Glimmlámpa 1,35mA/230V BA9sfoglalat LG233

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - egyéb

  • Átmérő - 16.5 mm

  • Teljes hossz - 52 mm

  • Névleges áram - 2.85 mA

Csomagolás és feltételek

  • 600 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300013138

Sonepar cikkszám

LG233

Gyártói cikkszám

013138

Gyártói típuskód

LG233

Foglalat:

egyéb

Átmérő:

16.5 mm

Teljes hossz:

52 mm

Névleges áram:

2.85 mA

Fényforrások ; Jelzőizzó ; %Glimmlámpa 1,35mA/230V BA9sfoglalat