Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Glimmlámpa 1,35mA/230V BA9sfoglalat ZG233 - 013145

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Glimmlámpa 1,35mA/230V BA9sfoglalat ZG233

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - BA9s

  • Átmérő - 10 mm

  • Teljes hossz - 28 mm

  • Névleges áram - 1.35 mA

Csomagolás és feltételek

  • 600 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300013145

Sonepar cikkszám

ZG233

Gyártói cikkszám

013145

Gyártói típuskód

ZG233

Foglalat:

BA9s

Átmérő:

10 mm

Teljes hossz:

28 mm

Névleges áram:

1.35 mA

Fényforrások ; Jelzőizzó ; %Glimmlámpa 1,35mA/230V BA9sfoglalat