OSRAM - Halogén 25W 230V G9 foglalat OVEN SN126753 - 703552
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 25 W
Fényáram - 260 lm
Foglalat - G9
Színhőmérséklet - 2700 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN126753
Gyártói cikkszám
703552
Gyártói típuskód
66725 OVEN 25W 230V G9
Fényforrás teljesítménye:
25 W
Fényáram:
260 lm
Foglalat:
G9
Színhőmérséklet:
2700 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpafeszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
egyéb
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
43 mm
Átmérő:
14 mm
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
25 kWh
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Halogén 25W 230V G9 foglalat OVEN