Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - Halogén alu tükrös 100W 12V 24fokos G53foglalat 41850FL - 358628

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén alu tükrös 100W  12V 24fokos G53foglalat 41850FL

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 100 W

  • Foglalat - G53

  • Sugárzási szög - 24 °

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

41850FL

Gyártói cikkszám

358628

Gyártói típuskód

41850 FL

Fényforrás teljesítménye:

100 W

Foglalat:

G53

Sugárzási szög:

24 °

Lámpafeszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

3000 K

Átmérő:

111 mm

Előtétüveg:

Nem

Reflektor fajtája:

alumínium

Szín:

fehér

UV védelem:

Igen

Cool Beam:

Nem

Xenon:

Nem

Lámpa típusjelölése:

AR111

Átlagos névleges élettartam:

4000 h

Fényerősség:

8500 cd

ANSI:

egyéb

Infravörös technika:

Nem

Teljes hossz:

67 mm

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Neodym-lámpa:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

108 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; Halogén alu tükrös 100W 12V 24fokos G53foglalat