OSRAM - Halogén alu tükrös 20W 12V 24fokos BA15dfoglalat GT00163 - 011110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 20 W
Foglalat - BA15d
Sugárzási szög - 24 °
Lámpafeszültség - 12-12 V
Színhőmérséklet - 2800 K
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT00163
Gyártói cikkszám
011110
Gyártói típuskód
41970 FL
Fényforrás teljesítménye:
20 W
Foglalat:
BA15d
Sugárzási szög:
24 °
Lámpafeszültség:
12-12 V
Színhőmérséklet:
2800 K
Átmérő:
70 mm
Előtétüveg:
Nem
Reflektor fajtája:
alumínium
Szín:
fehér
UV védelem:
Igen
Cool Beam:
Nem
Xenon:
Nem
Lámpa típusjelölése:
AR70
Átlagos névleges élettartam:
4000 h
Fényerősség:
900 cd
ANSI:
egyéb
Infravörös technika:
Nem
Teljes hossz:
50 mm
Tengelyirányú spirál:
Igen
Kisnyomású technika:
Igen
Neodym-lámpa:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
22 kWh