Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - Halogén alu tükrös 20W 12V 8fokos BA15dfoglalat 41970SP - 010656

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén alu tükrös  20W  12V  8fokos BA15dfoglalat 41970SP

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Foglalat - BA15d

  • Sugárzási szög - 8 °

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

41970SP

Gyártói cikkszám

010656

Gyártói típuskód

41970 SP

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Foglalat:

BA15d

Sugárzási szög:

8 °

Lámpafeszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

3000 K

Átmérő:

70.5 mm

Előtétüveg:

Nem

Reflektor fajtája:

alumínium

Szín:

egyéb

UV védelem:

Igen

Cool Beam:

Nem

Xenon:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

3000 h

Fényerősség:

7700 cd

ANSI:

egyéb

Infravörös technika:

Nem

Teljes hossz:

50 mm

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Neodym-lámpa:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

22 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; Halogén alu tükrös 20W 12V 8fokos BA15dfoglalat