Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - Halogén alu tükrös 20W 12V 8fokos GY4foglalat 41900SP - 003962

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén alu tükrös  20W  12V  8fokos GY4foglalat 41900SP

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Foglalat - GY4

  • Sugárzási szög - 8 °

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

41900SP

Gyártói cikkszám

003962

Gyártói típuskód

41900 SP

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Foglalat:

GY4

Sugárzási szög:

8 °

Lámpafeszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

3000 K

Átmérő:

48 mm

Előtétüveg:

Nem

Reflektor fajtája:

alumínium

Szín:

fehér

UV védelem:

Igen

Cool Beam:

Nem

Xenon:

Nem

Lámpa típusjelölése:

AR48

Átlagos névleges élettartam:

4000 h

Fényerősség:

3100 cd

ANSI:

egyéb

Infravörös technika:

Nem

Teljes hossz:

35.7 mm

Tengelyirányú spirál:

Nem

Kisnyomású technika:

Igen

Neodym-lámpa:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

22 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; Halogén alu tükrös 20W 12V 8fokos GY4foglalat