MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - Halogén alu tükrös 20W 230V 35fokos GU10foglalat GT36832 - 279057

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén alu tükrös  20W 230V 35fokos GU10foglalat GT36832

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Foglalat - GU10

  • Sugárzási szög - 35 °

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Lámpaforma - PAR reflektor

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT36832

Gyártói cikkszám

279057

Gyártói típuskód

64831 FL

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Foglalat:

GU10

Sugárzási szög:

35 °

Színhőmérséklet:

2700 K

Lámpaforma:

PAR reflektor

Átmérő:

51 mm

Lámpafeszültség:

230-230 V

UV védelem:

Igen

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Fényerősség:

230 cd

Teljes hossz:

55 mm

Reflektor fajtája:

alumínium bevonatú üveg

Beépített trafó:

Nem

Cool Beam:

Nem

Kivitel:

Flood

Infravörös technika:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

20 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - tükrös ; Halogén alu tükrös 20W 230V 35fokos GU10foglalat