Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - Halogén alu tükrös 20W 24V GY4foglalat 10x1 GT81805 - 905617

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén alu tükrös  20W  24V  GY4foglalat 10x1 GT81805

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Foglalat - GY4

  • Sugárzási szög - 8 °

  • Színhőmérséklet - 3050 K

  • Átmérő - 48 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT81805

Gyártói cikkszám

905617

Gyártói típuskód

41930 W2

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Foglalat:

GY4

Sugárzási szög:

8 °

Színhőmérséklet:

3050 K

Átmérő:

48 mm

Reflektor fajtája:

alumínium

UV védelem:

Igen

Teljes hossz:

31 mm

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; %Halogén alu tükrös 20W 24V GY4foglalat 10x1