Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - Halogén alu tükrös 28W 230V 40fokos GU10foglalat GT38403 - 929037

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén alu tükrös  28W 230V 40fokos GU10foglalat GT38403

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 28 W

  • Foglalat - GU10

  • Sugárzási szög - 30 °

  • Színhőmérséklet - 2800 K

  • Átmérő - 51 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT38403

Gyártói cikkszám

929037

Gyártói típuskód

64819 HP16ES 28W 230VGU10

Fényforrás teljesítménye:

28 W

Foglalat:

GU10

Sugárzási szög:

30 °

Színhőmérséklet:

2800 K

Átmérő:

51 mm

Lámpafeszültség:

230-230 V

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Fényerősség:

570 cd

Teljes hossz:

55 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

30 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - tükrös ; Halogén alu tükrös 28W 230V 40fokos GU10foglalat