Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén alu tükrös 35W 12V 38fokos GU5,3foglalat 41866WFL - 428833

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén alu tükrös  35W  12V 38fokos GU5,3foglalat 41866WFL

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 35 W

  • Foglalat - GU5,3

  • Sugárzási szög - 36 °

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 2900 K

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

41866WFL

Gyártói cikkszám

428833

Gyártói típuskód

41866 WFL

Fényforrás teljesítménye:

35 W

Foglalat:

GU5,3

Sugárzási szög:

36 °

Lámpafeszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

2900 K

Átmérő:

51 mm

Előtétüveg:

Nem

Reflektor fajtája:

egyéb

Szín:

fehér

UV védelem:

Igen

Cool Beam:

Igen

Xenon:

Nem

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Átlagos névleges élettartam:

4000 h

Fényerősség:

1100 cd

ANSI:

FMW

Infravörös technika:

Igen

Teljes hossz:

46 mm

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Neodym-lámpa:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

38 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; Halogén alu tükrös 35W 12V 38fokos GU5,3foglalat