Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén alu tükrös 35W 6V 4fokos G53foglalat 41830SSP - 011141

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén alu tükrös  35W   6V  4fokos G53foglalat 41830SSP

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 35 W

  • Foglalat - G53

  • Sugárzási szög - 4 °

  • Lámpafeszültség - 6-6 V

  • Színhőmérséklet - 2900 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

41830SSP

Gyártói cikkszám

011141

Gyártói típuskód

41830 SSP

Fényforrás teljesítménye:

35 W

Foglalat:

G53

Sugárzási szög:

4 °

Lámpafeszültség:

6-6 V

Színhőmérséklet:

2900 K

Átmérő:

111 mm

Előtétüveg:

Nem

Reflektor fajtája:

alumínium

Szín:

fehér

UV védelem:

Igen

Cool Beam:

Nem

Xenon:

Nem

Lámpa típusjelölése:

AR111

Átlagos névleges élettartam:

4000 h

Fényerősség:

30000 cd

Infravörös technika:

Nem

Teljes hossz:

67 mm

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Neodym-lámpa:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

38 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; Halogén alu tükrös 35W 6V 4fokos G53foglalat