MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - Halogén alu tükrös 40W 230V 40fokos G9foglalat GT45423 - 907189

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén alu tükrös  40W 230V 40fokos G9foglalat GT45423

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Foglalat - G9

  • Sugárzási szög - 40 °

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Lámpaforma - R-cső/reflektorlámpa

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT45423

Gyártói cikkszám

907189

Gyártói típuskód

60040 FL

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Foglalat:

G9

Sugárzási szög:

40 °

Színhőmérséklet:

2700 K

Lámpaforma:

R-cső/reflektorlámpa

Átmérő:

41.5 mm

Lámpafeszültség:

230-230 V

UV védelem:

Igen

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Fényerősség:

550 cd

Teljes hossz:

43 mm

Reflektor fajtája:

alumínium bevonatú üveg

Beépített trafó:

Nem

Cool Beam:

Nem

Kivitel:

Flood

Infravörös technika:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

40 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - tükrös ; Halogén alu tükrös 40W 230V 40fokos G9foglalat