MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - Halogén alu tükrös 50W 12V 24fokos BA15dfoglalat 41990FL - 004020

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén alu tükrös  50W  12V 24fokos BA15dfoglalat 41990FL

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 50 W

  • Foglalat - BA15d

  • Sugárzási szög - 24 °

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 2950 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

41990FL

Gyártói cikkszám

004020

Gyártói típuskód

41990 FL

Fényforrás teljesítménye:

50 W

Foglalat:

BA15d

Sugárzási szög:

24 °

Lámpafeszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

2950 K

Átmérő:

70 mm

Előtétüveg:

Nem

Reflektor fajtája:

alumínium

Szín:

fehér

UV védelem:

Igen

Cool Beam:

Nem

Xenon:

Nem

Lámpa típusjelölése:

AR70

Átlagos névleges élettartam:

3000 h

Fényerősség:

2600 cd

ANSI:

egyéb

Infravörös technika:

Nem

Teljes hossz:

50 mm

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Neodym-lámpa:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

54 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; Halogén alu tükrös 50W 12V 24fokos BA15dfoglalat