MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - Halogén alu tükrös 50W 12V 4fokos G53foglalat GT85327 - 011165

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén alu tükrös  50W  12V  4fokos G53foglalat GT85327

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 50 W

  • Foglalat - G53

  • Sugárzási szög - 4 °

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 2950 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT85327

Gyártói cikkszám

011165

Gyártói típuskód

41835 SSP

Fényforrás teljesítménye:

50 W

Foglalat:

G53

Sugárzási szög:

4 °

Lámpafeszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

2950 K

Átmérő:

111 mm

Előtétüveg:

Nem

Reflektor fajtája:

alumínium

Szín:

fehér

UV védelem:

Igen

Cool Beam:

Nem

Xenon:

Nem

Lámpa típusjelölése:

AR111

Átlagos névleges élettartam:

4000 h

Fényerősség:

40000 cd

ANSI:

egyéb

Infravörös technika:

Nem

Teljes hossz:

67 mm

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Neodym-lámpa:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

54 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; Halogén alu tükrös 50W 12V 4fokos G53foglalat