Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén alu tükrös 50W 230V 40fokos GU10foglalat 64824FL - 580111

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén alu tükrös  50W 230V 40fokos GU10foglalat 64824FL

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 50 W

  • Foglalat - GU10

  • Sugárzási szög - 35 °

  • Színhőmérséklet - 2800 K

  • Lámpaforma - PAR reflektor

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

64824FL

Gyártói cikkszám

580111

Gyártói típuskód

64824 FL

Fényforrás teljesítménye:

50 W

Foglalat:

GU10

Sugárzási szög:

35 °

Színhőmérséklet:

2800 K

Lámpaforma:

PAR reflektor

Átmérő:

51 mm

Lámpafeszültség:

230-230 V

UV védelem:

Igen

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Fényerősség:

900 cd

Teljes hossz:

55 mm

Reflektor fajtája:

alumínium bevonatú üveg

Beépített trafó:

Nem

Cool Beam:

Nem

Kivitel:

Flood

Infravörös technika:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

50 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - tükrös ; Halogén alu tükrös 50W 230V 40fokos GU10foglalat