OSRAM - Halogén alu tükrös 65W 12V 24fokos G53foglalat GT36962 - 786094
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 60 W
Foglalat - G53
Sugárzási szög - 24 °
Lámpafeszültség - 12-12 V
Színhőmérséklet - 3000 K
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT36962
Gyártói cikkszám
786094
Gyártói típuskód
48837 ECO FL
Fényforrás teljesítménye:
60 W
Foglalat:
G53
Sugárzási szög:
24 °
Lámpafeszültség:
12-12 V
Színhőmérséklet:
3000 K
Átmérő:
111 mm
Előtétüveg:
Nem
Reflektor fajtája:
alumínium
Szín:
fehér
UV védelem:
Igen
Cool Beam:
Nem
Xenon:
Nem
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Átlagos névleges élettartam:
4000 h
Fényerősség:
7000 cd
ANSI:
egyéb
Infravörös technika:
Igen
Teljes hossz:
67 mm
Tengelyirányú spirál:
Igen
Kisnyomású technika:
Igen
Neodym-lámpa:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
65 kWh