MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - Halogén alu tükrös 65W 12V G53foglalat GT79903 - 909251

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén alu tükrös  65W  12V  G53foglalat GT79903

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 60 W

  • Foglalat - G53

  • Sugárzási szög - 40 °

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT79903

Gyártói cikkszám

909251

Gyártói típuskód

48837 ES WFL 65W 12V G53

Fényforrás teljesítménye:

60 W

Foglalat:

G53

Sugárzási szög:

40 °

Lámpafeszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

3000 K

Átmérő:

111 mm

Előtétüveg:

Nem

Reflektor fajtája:

alumínium

Szín:

fehér

UV védelem:

Igen

Cool Beam:

Nem

Xenon:

Nem

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Átlagos névleges élettartam:

4000 h

Fényerősség:

2800 cd

ANSI:

egyéb

Infravörös technika:

Igen

Teljes hossz:

67 mm

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Neodym-lámpa:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

65 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; Halogén alu tükrös 65W 12V G53foglalat