Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén alu tükrös 75W 12V 45fokos G53foglalat G70576 - 011790

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén alu tükrös  75W  12V 45fokos G53foglalat G70576

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 75 W

  • Foglalat - G53

  • Sugárzási szög - 40 °

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G70576

Gyártói cikkszám

011790

Gyártói típuskód

41840 WFL

Fényforrás teljesítménye:

75 W

Foglalat:

G53

Sugárzási szög:

40 °

Lámpafeszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

3000 K

Átmérő:

111 mm

Előtétüveg:

Nem

Reflektor fajtája:

alumínium

Szín:

fehér

UV védelem:

Igen

Cool Beam:

Nem

Xenon:

Nem

Lámpa típusjelölése:

AR111

Átlagos névleges élettartam:

4000 h

Fényerősség:

2000 cd

ANSI:

egyéb

Infravörös technika:

Nem

Teljes hossz:

67 mm

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Neodym-lámpa:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

81 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; Halogén alu tükrös 75W 12V 45fokos G53foglalat