Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén alu tükrös 75W 230V 35fokos GU10foglalat GT12914 - 856971

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén alu tükrös  75W 230V 35fokos GU10foglalat GT12914

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 75 W

  • Foglalat - GU10

  • Sugárzási szög - 30 °

  • Színhőmérséklet - 2800 K

  • Lámpaforma - PAR reflektor

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT12914

Gyártói cikkszám

856971

Gyártói típuskód

64830 FL

Fényforrás teljesítménye:

75 W

Foglalat:

GU10

Sugárzási szög:

30 °

Színhőmérséklet:

2800 K

Lámpaforma:

PAR reflektor

Átmérő:

64 mm

Lámpafeszültség:

230-230 V

UV védelem:

Igen

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Fényerősség:

1900 cd

Teljes hossz:

65.7 mm

Reflektor fajtája:

alumínium bevonatú üveg

Beépített trafó:

Nem

Cool Beam:

Nem

Kivitel:

Flood

Infravörös technika:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

75 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa - tükrös ; Halogén alu tükrös 75W 230V 35fokos GU10foglalat