OSRAM - Halogén ceruza 100W 230V 78,4mm R7sfoglalat 64690 - 944340
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 100 W
Fényáram - 1600 lm
Foglalat - R7s
Színhőmérséklet - 3000 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
240 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300944340
Sonepar cikkszám
64690
Gyártói cikkszám
944340
Gyártói típuskód
64690
Fényforrás teljesítménye:
100 W
Fényáram:
1600 lm
Foglalat:
R7s
Színhőmérséklet:
3000 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
74.9 mm
Átmérő:
12 mm
UV védelem:
Nem
Fényforrások ; Halogén lámpa ; % Halogén ceruza 100W 230V 78,4mm R7sfoglalat