OSRAM - Halogén ceruza 120W 230V 78mm R7sfoglalat GT42794 - 928092

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén ceruza  120W 230V  78mm R7sfoglalat GT42794

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 120 W

  • Fényáram - 2250 lm

  • Foglalat - R7s

  • Színhőmérséklet - 2900 K

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT42794

Gyártói cikkszám

928092

Gyártói típuskód

64695 ECO

Fényforrás teljesítménye:

120 W

Fényáram:

2250 lm

Foglalat:

R7s

Színhőmérséklet:

2900 K

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Kivitel:

üvegtiszta

Lámpafeszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Csavart üveg:

Nem

Teljes hossz:

74.9 mm

Átmérő:

12 mm

UV védelem:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

120 kWh

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén ceruza 120W 230V 78mm R7sfoglalat