Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén ceruza 160W 230V 118mm R7sfoglalat SN001661 - 977755

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén ceruza  160W 230V 118mm R7sfoglalat SN001661

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 160 W

  • Fényáram - 3100 lm

  • Foglalat - R7s

  • Színhőmérséklet - 2900 K

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN001661

Gyártói cikkszám

977755

Gyártói típuskód

64698 ECO 160W 230V R7S

Fényforrás teljesítménye:

160 W

Fényáram:

3100 lm

Foglalat:

R7s

Színhőmérséklet:

2900 K

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Kivitel:

üvegtiszta

Lámpafeszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Csavart üveg:

Nem

Teljes hossz:

114.2 mm

Átmérő:

12 mm

UV védelem:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

160 kWh

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén ceruza 160W 230V 118mm R7sfoglalat