Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén ceruza 160W 240V 118mm R7sfoglalat GT51647 - 977755

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén ceruza 160W 240V 118mm R7sfoglalat GT51647

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 80 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321952721

Sonepar cikkszám

GT51647

Gyártói cikkszám

977755

Gyártói típuskód

64698 ECO

Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén ceruza 160W 240V 118mm R7sfoglalat