Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Halogén ceruza 2000W 230V 327.4mm R7sfoglalat 64784 - 004204

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén ceruza 2000W 230V 327.4mm R7sfoglalat 64784

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 2000 W

  • Fényáram - 44000 lm

  • Foglalat - R7s

  • Színhőmérséklet - 2900 K

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300004204

Sonepar cikkszám

64784

Gyártói cikkszám

004204

Gyártói típuskód

64784

Fényforrás teljesítménye:

2000 W

Fényáram:

44000 lm

Foglalat:

R7s

Színhőmérséklet:

2900 K

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Kivitel:

üvegtiszta

Lámpafeszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Csavart üveg:

Nem

Teljes hossz:

333 mm

Átmérő:

12 mm

UV védelem:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

2000 kWh

Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén ceruza 2000W 230V 327,4mm R7sfoglalat