Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén ceruza 200W 230V 119,6mm R7sfoglalat 64698 - 004136

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén ceruza  200W 230V 119,6mm R7sfoglalat 64698

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 200 W

  • Fényáram - 3500 lm

  • Foglalat - R7s

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 240 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300004136

Sonepar cikkszám

64698

Gyártói cikkszám

004136

Gyártói típuskód

64698

Fényforrás teljesítménye:

200 W

Fényáram:

3500 lm

Foglalat:

R7s

Színhőmérséklet:

3000 K

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Kivitel:

üvegtiszta

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Csavart üveg:

Nem

Teljes hossz:

114.2 mm

Átmérő:

12 mm

UV védelem:

Nem

Fényforrások ; Halogén lámpa ; % Halogén ceruza 200W 230V 119,6mm R7sfoglalat