OSRAM - Halogén ceruza 230W 230V 118mm R7sfoglalat GT36138 - 207692
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 230 W
Fényáram - 5000 lm
Foglalat - R7s
Színhőmérséklet - 2900 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT36138
Gyártói cikkszám
207692
Gyártói típuskód
64701 ECO
Fényforrás teljesítménye:
230 W
Fényáram:
5000 lm
Foglalat:
R7s
Színhőmérséklet:
2900 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpafeszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
119.6 mm
Átmérő:
12 mm
UV védelem:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
230 kWh
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén ceruza 230W 230V 118mm R7sfoglalat