OSRAM - Halogén ceruza 250W 230V 118mm R7s foglalat OS B90000000009046 - 346748
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 250 W
Fényáram - 5500 lm
Foglalat - R7s
Színhőmérséklet - 2950 K
Kivitel - üvegtiszta
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300346748
Sonepar cikkszám
B90000000009046
Gyártói cikkszám
346748
Gyártói típuskód
63467 IRC
Fényforrás teljesítménye:
250 W
Fényáram:
5500 lm
Foglalat:
R7s
Színhőmérséklet:
2950 K
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Teljes hossz:
114.2 mm
Átmérő:
12 mm
UV védelem:
Nem
Fényforrások ; Halogén lámpa ; %Halogén ceruza 250W 230V 118mm R7s foglalat OS