OSRAM - Halogén ceruza 48W 230V 78mm R7sfoglalat GT70342 - 977595
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 48 W
Fényáram - 750 lm
Foglalat - R7s
Színhőmérséklet - 2900 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT70342
Gyártói cikkszám
977595
Gyártói típuskód
64684 ECO
Fényforrás teljesítménye:
48 W
Fényáram:
750 lm
Foglalat:
R7s
Színhőmérséklet:
2900 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kivitel:
üvegtiszta
Lámpafeszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Csavart üveg:
Nem
Teljes hossz:
74.9 mm
Átmérő:
12 mm
UV védelem:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
48 kWh
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén ceruza 48W 230V 78mm R7sfoglalat