Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Halogén ceruza 500W 230V 119,6mm R7sfoglalat 64702 - 004150

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Halogén ceruza 500W 230V 119,6mm R7sfoglalat 64702

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 500 W

  • Fényáram - 9500 lm

  • Foglalat - R7s

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 240 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300004150

Sonepar cikkszám

64702

Gyártói cikkszám

004150

Gyártói típuskód

64702

Fényforrás teljesítménye:

500 W

Fényáram:

9500 lm

Foglalat:

R7s

Színhőmérséklet:

3000 K

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Kivitel:

üvegtiszta

Lámpafeszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Csavart üveg:

Nem

Teljes hossz:

114.2 mm

Átmérő:

12 mm

UV védelem:

Nem

Fényforrások ; Halogén lámpa ; % Halogén ceruza 500W 230V 119,6mm R7sfoglalat